Ft6880.00
ÁFA nélkül
Ft8737.60
ÁFÁ-val
Tömör sárgaréz test, edzett acél kengyellel, kettős reteszeléssel. Beltéri vagy kültéri használatra, minimális és közepes biztonság között. 20 mm: 3 csapos henger. 30 és 40 mm: 4 csapos henger, 50 és 60 mm: 5 csapos henger. * Csak egy reteszeléssel
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bilincs anyaga | Rozsdamentes |
Bilincs hossza | 26mm |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140152694 |
ECLASS Code | 25010105 |
Gyártó cikkszáma | 50S |
Időjárásálló | Igen |
Karosszéria színe | Bronz |
Kengyelátmérő | 7mm |
Kulcs típusa | Különböző kulcsos |
Lakat típusa | Kulcsos lakat |
Mennyiség a csomagban | Egyszeres |
Test anyaga | Sárgaréz |
Test szélessége | 50mm |
UNSPSC Code | 46171501 |