noscriptMatlock 50X25MM VÁGÁSBIZTOS ACÉL LAKAT | Cromwell Tools

Matlock

50X25MM VÁGÁSBIZTOS ACÉL LAKAT

SKU:

MTL9502508K

Ft7770.00

ÁFA nélkül

Ft9867.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Krómozott és nikkelezett, edzett, tömör acél test, cserélhető, molibdénnel ötvözött acélból készült, vágásbiztos kengyellel. Kettős reteszeléssel és fúrásvédett, 6 csapos, réz hengerrel. Beltéri vagy kültéri használatra, közepes és maximális biztonság között.
    A kulcs 20 000 db-onként változik.


    Key Blank = Nyerskulcs


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs anyaga

    Króm-molibdén acélötvözet

    Bilincs hossza

    25mm

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140152144

    ECLASS Code

    25010105

    Gyártó cikkszáma

    200R

    Időjárásálló

    Igen

    Karosszéria színe

    Ezüst

    Kengyelátmérő

    9.5mm

    Kulcs típusa

    Különböző kulcsos

    Lakat típusa

    Kulcsos lakat

    Mennyiség a csomagban

    Egyszeres

    Test anyaga

    Edzettacél vágóélek.

    Test szélessége

    50mm

    UNSPSC Code

    46171501