noscriptMatlock 50X25MM TÖMÖR ACÉL LAKAT | Cromwell Tools

Matlock

50X25MM TÖMÖR ACÉL LAKAT

SKU:

MTL9501107K

Ft10330.00

ÁFA nélkül

Ft13119.10

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Krómozott és nikkelezett, edzett, tömör acél test, cserélhető, molibdénnel ötvözött acélból készült, vágásbiztos kengyellel. Kettős reteszeléssel és fúrásvédett, 6 csapos, réz hengerrel. Beltéri vagy kültéri használatra, közepes és maximális biztonság között.
    A kulcs 20 000 db-onként változik.


    Key Blank = Nyerskulcs


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs anyaga

    Edzettacél vágóélek.

    Bilincs hossza

    25mm

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140152038

    ECLASS Code

    25010105

    Gyártó cikkszáma

    200

    Időjárásálló

    Igen

    Karosszéria színe

    Ezüst

    Kengyelátmérő

    9.5mm

    Kulcs típusa

    Különböző kulcsos

    Lakat típusa

    Kulcsos lakat

    Mennyiség a csomagban

    Egyszeres

    Test anyaga

    Edzettacél vágóélek.

    Test szélessége

    50mm

    UNSPSC Code

    46171501