Ft9290.00
ÁFA nélkül
Ft11798.30
ÁFÁ-val
3 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Tömör, könnyű, eloxált felületű alumínium test, cserélhető, edzett acél kengyellel. Kettős reteszeléssel, és fúrásvédett, 6 csapos, réz hengerrel. Alkalmas közepes biztonsági igényekhez beltéri vagy kültéri alkalmazásra, extrém korróziós környezetben is. A kulcs 20.000 db-onként változik.
Key Blank = Nyerskulcs
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bilincs anyaga | Edzettacél vágóélek. |
Bilincs hossza | 25mm |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140152373 |
ECLASS Code | 25010105 |
Gyártó cikkszáma | 200AS |
Időjárásálló | Igen |
Karosszéria színe | Zöld |
Kengyelátmérő | 9.5mm |
Kulcs típusa | Különböző kulcsos |
Lakat típusa | Kulcsos lakat |
Mennyiség a csomagban | Egyszeres |
Test anyaga | Alumínium |
Test szélessége | 50mm |
UNSPSC Code | 46171501 |