noscriptMatlock 45X50MM IDŐJÁRÁSÁLLÓ BIZTONSÁGI SÁRGARÉZ LAKAT | Cromwell Tools

Matlock

45X50MM IDŐJÁRÁSÁLLÓ BIZTONSÁGI SÁRGARÉZ LAKAT

SKU:

MTL9503675K

Ft8780.00

ÁFA nélkül

Ft11150.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Tömör sárgaréz test, cserélhető, edzett acél kengyellel, kettős reteszeléssel.. Edzett acél borítással és fúrásvédett, 6 csapos, réz hengerrel. Alkalmas közepes biztonsági igényekhez beltéri vagy kültéri alkalmazásra, extrém korróziós környezetben is. A kulcs 20.000 db-onként változik.


    Key Blank = Nyerskulcs


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs anyaga

    Edzettacél vágóélek.

    Bilincs hossza

    50mm

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140152298

    ECLASS Code

    25010105

    Gyártó cikkszáma

    152S

    Időjárásálló

    Igen

    Karosszéria színe

    Gold

    Kengyelátmérő

    8mm

    Kulcs típusa

    Különböző kulcsos

    Lakat típusa

    Kulcsos lakat

    Mennyiség a csomagban

    Egyszeres

    Test anyaga

    Sárgaréz

    Test szélessége

    45mm

    UNSPSC Code

    46171501