Ft8600.00
ÁFA nélkül
Ft10922.00
ÁFÁ-val
6 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Tömör sárgaréz test, cserélhető, edzett acél kengyellel, kettős reteszeléssel.. Edzett acél borítással és fúrásvédett, 6 csapos, réz hengerrel. Alkalmas közepes biztonsági igényekhez beltéri vagy kültéri alkalmazásra, extrém korróziós környezetben is. A kulcs 20.000 db-onként változik.
Key Blank = Nyerskulcs
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bilincs anyaga | Edzettacél vágóélek. |
Bilincs hossza | 25mm |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140152281 |
ECLASS Code | 25010105 |
Gyártó cikkszáma | 150S |
Időjárásálló | Igen |
Karosszéria színe | Gold |
Kengyelátmérő | 8mm |
Kulcs típusa | Különböző kulcsos |
Lakat típusa | Kulcsos lakat |
Mennyiség a csomagban | Egyszeres |
Test anyaga | Sárgaréz |
Test szélessége | 45mm |
UNSPSC Code | 46171501 |