noscriptMatlock 44X25MM LAMINÁLT ACÉL LAKAT | Cromwell Tools

Matlock

44X25MM LAMINÁLT ACÉL LAKAT

SKU:

MTL9505555K

Ft3470.00

ÁFA nélkül

Ft4406.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Laminált acél test edzett acél kengyellel, kettős reteszeléssel és 5 csapos hengerrel. Beltéri vagy kültéri használatra, közepes és maximális biztonság között. A kulcs 1 000 db-onként változik (30 mm-nél 200db-onként)


    MTL-950-9940K = Nyerskulcs a 30mm-hez
    MTL-950-9950K = Nyerskulcs a 40 - 65mm-hez


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs anyaga

    Edzettacél vágóélek.

    Bilincs hossza

    25mm

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140152410

    ECLASS Code

    25010105

    Gyártó cikkszáma

    812

    Időjárásálló

    Igen

    Karosszéria színe

    Ezüst

    Kengyelátmérő

    7mm

    Kulcs típusa

    Különböző kulcsos

    Lakat típusa

    Kulcsos lakat

    Mennyiség a csomagban

    Egyszeres

    Test anyaga

    Acél

    Test szélessége

    44mm

    UNSPSC Code

    46171501