noscriptAbus 41/50C LAMINATED STEEL PADLOCK ETERNA GALV 35069 | Cromwell Tools

Abus

41/50C LAMINATED STEEL PADLOCK ETERNA GALV

SKU:

ABU9501762H

MPN:

35069

Ft13139.00

ÁFA nélkül

Ft16686.53

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (18)

    A termék részletei

    Laminated steel, individually galvanised plated for extreme corrosion protection. Hardened shackle and precision pin tumbler cylinder protected against drilling and pulling.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs anyaga

    Edzettacél vágóélek.

    Bilincs hossza

    25.5mm

    Biztonsági besorolás

    ABUS Global Protection Standard: 7 - High

    Brand

    Abus

    EAN

    4003318350696

    ECLASS Code

    25010105

    Gyártó cikkszáma

    35069

    Időjárásálló

    Igen

    Karosszéria színe

    Ezüst

    Kengyelátmérő

    9mm

    Kulcs típusa

    Különböző kulcsos

    Lakat típusa

    Kulcsos lakat

    Mennyiség a csomagban

    Egyszeres

    Sorozat

    41

    Test anyaga

    Acél

    Test szélessége

    53mm

    UNSPSC Code

    46171501