Ft8886.00
ÁFA nélkül
Ft11285.22
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Laminated steel, individually galvanised plated for extreme corrosion protection. Hardened shackle and precision pin tumbler cylinder protected against drilling and pulling.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bilincs anyaga | Edzettacél vágóélek. |
Bilincs hossza | 20mm |
Biztonsági besorolás | ABUS Global Protection Standard: 6 - Fair |
Brand | Abus |
EAN | 4003318063763 |
ECLASS Code | 25010105 |
Gyártó cikkszáma | 6376 |
Időjárásálló | Igen |
Karosszéria színe | Ezüst |
Kengyelátmérő | 7mm |
Kulcs típusa | Különböző kulcsos |
Lakat típusa | Kulcsos lakat |
Mennyiség a csomagban | Egyszeres |
Sorozat | 41 |
Test anyaga | Acél |
Test szélessége | 44mm |
UNSPSC Code | 46171501 |