noscriptMatlock 40X45MM LAMINÁLT ACÉL 3NO KOMBINÁCIÓS LAKAT | Cromwell Tools

Matlock

40X45MM LAMINÁLT ACÉL 3NO KOMBINÁCIÓS LAKAT

SKU:

MTL9506024K

Ft4660.00

ÁFA nélkül

Ft5918.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Laminált acél test nikkel bevonattal, edzett acél kengyellel, kettős reteszeléssel. Négy számhengeres (10 000 kombinációs) és három számhengeres (1 000 kombinációs) kivitelben. Beltéri vagy kültéri használatra, minimális és közepes biztonság között.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs anyaga

    Edzettacél vágóélek.

    Bilincs hossza

    45mm

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140152472

    ECLASS Code

    25010105

    Gyártó cikkszáma

    RL42

    Időjárásálló

    Igen

    Karosszéria színe

    Ezüst

    Kengyelátmérő

    6mm

    Kulcs típusa

    Kombinált készletek, Kombinált szettek

    Lakat típusa

    Kombinált lakat

    Mennyiség a csomagban

    Single

    Test anyaga

    Acél

    Test szélessége

    40mm

    UNSPSC Code

    46171501