Ft4490.00
ÁFA nélkül
Ft5702.30
ÁFÁ-val
3 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Laminált acél test nikkel bevonattal, edzett acél kengyellel, kettős reteszeléssel. Négy számhengeres (10 000 kombinációs) és három számhengeres (1 000 kombinációs) kivitelben. Beltéri vagy kültéri használatra, minimális és közepes biztonság között.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bilincs anyaga | Edzettacél vágóélek. |
Bilincs hossza | 25mm |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140152465 |
ECLASS Code | 25010105 |
Gyártó cikkszáma | RL40 |
Időjárásálló | Igen |
Karosszéria színe | Ezüst |
Kengyelátmérő | 6mm |
Kulcs típusa | Kombinált készletek, Kombinált szettek |
Lakat típusa | Kombinált lakat |
Mennyiség a csomagban | Single |
Test anyaga | Acél |
Test szélessége | 40mm |
UNSPSC Code | 46171501 |