Ft2890.00
ÁFA nélkül
Ft3670.30
ÁFÁ-val
11 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
40mm - 4 tűs zártesttel rendelkez' lakatok, különböz' színekben, a könnyebb azonosítás és használat érdekében vészhelyzetek esetén. Minimális és közepes szintű kültéri és beltéri biztonságot nyújtanak, garázsokon, szekrényeken, szerszámosládákon, kapukon, tehergépkocsi ajtókon, üzleteken, kerékpárokon stb. Különböz' kulcsokkal vagy azonos kulcsokkal ellátott verziókban áll rendelkezésre.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bilincs anyaga | Edzettacél vágóélek. |
Bilincs hossza | 21.5mm |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140245143 |
ECLASS Code | 25010105 |
Gyártó cikkszáma | S802-EZÜST KA |
Időjárásálló | Igen |
Karosszéria színe | Sárga |
Kengyelátmérő | 7mm |
Kulcs típusa | Hasonló kulcsos |
Lakat típusa | Kulcsos lakat |
Mennyiség a csomagban | Egyszeres |
Test anyaga | Acél |
Test szélessége | 40mm |
UNSPSC Code | 46171501 |