noscriptMatlock 40MM MASSZÍV LAKAT 4-TŰS ZÁRTESTTEL SÁRGA E802-SILVER | Cromwell Tools

Matlock

40MM MASSZÍV LAKAT 4-TŰS ZÁRTESTTEL SÁRGA

SKU:

MTL9507145K

MPN:

E802-SILVER

Ft2890.00

ÁFA nélkül

Ft3670.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    40mm - 4 tűs zártesttel rendelkez' lakatok, különböz' színekben, a könnyebb azonosítás és használat érdekében vészhelyzetek esetén. Minimális és közepes szintű kültéri és beltéri biztonságot nyújtanak, garázsokon, szekrényeken, szerszámosládákon, kapukon, tehergépkocsi ajtókon, üzleteken, kerékpárokon stb. Különböz' kulcsokkal vagy azonos kulcsokkal ellátott verziókban áll rendelkezésre.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs anyaga

    Edzettacél vágóélek.

    Bilincs hossza

    21.5mm

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140245082

    ECLASS Code

    25010105

    Gyártó cikkszáma

    S802-EZÜST

    Időjárásálló

    Igen

    Karosszéria színe

    Sárga

    Kengyelátmérő

    7mm

    Kulcs típusa

    Különböző kulcsos

    Lakat típusa

    Kulcsos lakat

    Mennyiség a csomagban

    Egyszeres

    Test anyaga

    Acél

    Test szélessége

    40mm

    UNSPSC Code

    46171501