Matlock

40MM KERESZTKULCSOS BIZTONSÁGI SÁRGARÉZ LAKAT

SKU:

MTL9503844K

Ft8570.00

ÁFA nélkül

Ft10883.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Tömör sárgaréz test, edzett, cserélhető acél kengyellel. Beltéri vagy kültéri használatra, minimális és közepes biztonság között. Két-emeltyűs, 4-soros, 6 csapos henger, 1000 különböző kulcsszámmal. A kulcs 100 000 db-onként változik.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs anyaga

    Edzettacél vágóélek.

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140152328

    ECLASS Code

    25010105

    Gyártó cikkszáma

    FC40

    Időjárásálló

    Igen

    Karosszéria színe

    Gold

    Kengyelátmérő

    6.8mm

    Kulcs típusa

    Keresztkulcs

    Lakat típusa

    Kulcsos lakat

    Mennyiség a csomagban

    Egyszeres

    Test anyaga

    Sárgaréz

    Test szélessége

    40mm

    UNSPSC Code

    46171501