Ft21742.00
ÁFA nélkül
Ft27612.34
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Open Shackle
Laminated steel, four pin tumbler padlock complete with steel chain with weather resistant cover.
Ideal for providing additional security for items such as tools, industrial equipment, gates, bikes and
motorcycles.
Chain length: 900mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bilincs anyaga | Acél |
Bilincs hossza | 24mm |
Biztonsági besorolás | Squire Security Rating: 5 - Fair |
Brand | Squire |
EAN | 5012245003642 |
ECLASS Code | 25010105 |
Gyártó cikkszáma | 3936 |
Időjárásálló | Igen |
Karosszéria színe | Fekete |
Kengyelátmérő | 9mm |
Kulcs típusa | Különböző kulcsos |
Lakat típusa | Keyed Padlock & Chain Set |
Mennyiség a csomagban | Egyszeres |
Test anyaga | Acél |
Test szélessége | 51mm |
UNSPSC Code | 46171501 |