noscriptMatlock 38X75MM BIZTONSÁGI SÁRGARÉZ LAKAT | Cromwell Tools

Matlock

38X75MM BIZTONSÁGI SÁRGARÉZ LAKAT

SKU:

MTL9503094K

Ft8800.00

ÁFA nélkül

Ft11176.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Tömör sárgaréz test, cserélhető, edzett acél kengyellel, kettős reteszeléssel.. Edzett acél borítással és fúrásvédett, 6 csapos, réz hengerrel. Beltéri vagy kültéri használatra, közepes és maximális biztonság között. A kulcs 20.000 db-onként változik.


    Key Blank = Nyerskulcs


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs anyaga

    Edzettacél vágóélek.

    Bilincs hossza

    75mm

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140152229

    ECLASS Code

    25010105

    Időjárásálló

    Igen

    Karosszéria színe

    Gold

    Kengyelátmérő

    6.3mm

    Kulcs típusa

    Különböző kulcsos

    Lakat típusa

    Kulcsos lakat

    Mennyiség a csomagban

    Egyszeres

    Test anyaga

    Sárgaréz

    Test szélessége

    38mm

    UNSPSC Code

    46171501