Matlock

38X50MM IDŐJÁRÁSÁLLÓ BIZTONSÁGI SÁRGARÉZ LAKAT

SKU:

MTL9503574K

Ft8380.00

ÁFA nélkül

Ft10642.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Tömör sárgaréz test, cserélhető, edzett acél kengyellel, kettős reteszeléssel.. Edzett acél borítással és fúrásvédett, 6 csapos, réz hengerrel. Alkalmas közepes biztonsági igényekhez beltéri vagy kültéri alkalmazásra, extrém korróziós környezetben is. A kulcs 20.000 db-onként változik.


    Key Blank = Nyerskulcs


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs anyaga

    Edzettacél vágóélek.

    Bilincs hossza

    50mm

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140152274

    ECLASS Code

    25010105

    Gyártó cikkszáma

    97S

    Időjárásálló

    Igen

    Karosszéria színe

    Gold

    Kengyelátmérő

    6.3mm

    Kulcs típusa

    Különböző kulcsos

    Lakat típusa

    Kulcsos lakat

    Mennyiség a csomagban

    Egyszeres

    Test anyaga

    Sárgaréz

    Test szélessége

    38mm

    UNSPSC Code

    46171501