noscriptMatlock 38X25MM BIZTONSÁGI SÁRGARÉZ LAKAT | Cromwell Tools

Matlock

38X25MM BIZTONSÁGI SÁRGARÉZ LAKAT

SKU:

MTL9503054K

Ft7550.00

ÁFA nélkül

Ft9588.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Tömör sárgaréz test, cserélhető, edzett acél kengyellel, kettős reteszeléssel.. Edzett acél borítással és fúrásvédett, 6 csapos, réz hengerrel. Beltéri vagy kültéri használatra, közepes és maximális biztonság között. A kulcs 20.000 db-onként változik.


    Key Blank = Nyerskulcs


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs anyaga

    Edzettacél vágóélek.

    Bilincs hossza

    25mm

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140152205

    ECLASS Code

    25010105

    Időjárásálló

    Igen

    Karosszéria színe

    Gold

    Kengyelátmérő

    6.3mm

    Kulcs típusa

    Különböző kulcsos

    Lakat típusa

    Kulcsos lakat

    Mennyiség a csomagban

    Egyszeres

    Test anyaga

    Sárgaréz

    Test szélessége

    38mm

    UNSPSC Code

    46171501