Squire

37/KA STRONGLOCK PIN TUMBLER PADLOCK

SKU:

SQU9501232A

Ft13672.00

ÁFA nélkül

Ft17363.44

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (9)

    A termék részletei

    Rugged laminated steel locks that have a four pin tumbler mechanism with a key variation of 1024. Shackle is made from mild hardened steel. KA type are keyed alike.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs anyaga

    Hardened Boron

    Bilincs hossza

    20mm

    Biztonsági besorolás

    Squire Security Rating: 4 - Low

    Brand

    Squire

    ECLASS Code

    25010105

    Gyártó cikkszáma

    37KA

    Időjárásálló

    Igen

    Karosszéria színe

    Fekete

    Kengyelátmérő

    8mm

    Kulcs típusa

    Hasonló kulcsos

    Lakat típusa

    Kulcsos lakat

    Mennyiség a csomagban

    Egyszeres

    Test anyaga

    Acél

    Test szélessége

    44mm

    UNSPSC Code

    46171501