Squire

35 STONGLOCK LOCK-OFF PADLOCK SILVER

SKU:

SQU9501193V

Ft9238.00

ÁFA nélkül

Ft11732.26

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (12)

    A termék részletei

    Designed to stop accidental start up of machinery. When more than one person is working on plant equipment it can be secured in the off position until each worker has removed his lock. Up to four locks can be fitted and the equipment cannot be restarted until all the locks have been removed.


    Stronglock Laminated Padlocks
    Rugged laminated steel locks that have a four pin tumbler mechanism with a key variation of 1024. Shackle is made from mild hardened steel. KA type are keyed alike.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs anyaga

    Edzettacél vágóélek.

    Bilincs hossza

    17mm

    Biztonsági besorolás

    Squire Security Rating: 4 - Low

    Brand

    Squire

    ECLASS Code

    25010105

    Gyártó cikkszáma

    35-SILVER

    Időjárásálló

    Igen

    Karosszéria színe

    Ezüst

    Kengyelátmérő

    7mm

    Kulcs típusa

    Különböző kulcsos

    Lakat típusa

    Kulcsos lakat

    Mennyiség a csomagban

    Egyszeres

    Test anyaga

    Acél

    Test szélessége

    38mm

    UNSPSC Code

    46171501