Ft10830.00
ÁFA nélkül
Ft13754.10
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Designed to stop accidental start up of machinery. When more than one person is working on plant equipment it can be secured in the off position until each worker has removed his lock. Up to four locks can be fitted and the equipment cannot be restarted until all the locks have been removed.
Stronglock Laminated Padlocks
Rugged laminated steel locks that have a four pin tumbler mechanism with a key variation of 1024. Shackle is made from mild hardened steel. KA type are keyed alike.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bilincs anyaga | Edzettacél vágóélek. |
Bilincs hossza | 17mm |
Biztonsági besorolás | Squire Security Rating: 4 - Low |
Brand | Squire |
ECLASS Code | 25010105 |
Gyártó cikkszáma | 35KA-ORANGE |
Időjárásálló | Igen |
Karosszéria színe | Narancssárga |
Kengyelátmérő | 7mm |
Kulcs típusa | Hasonló kulcsos |
Lakat típusa | Kulcsos lakat |
Mennyiség a csomagban | Egyszeres |
Test anyaga | Acél |
Test szélessége | 38mm |
UNSPSC Code | 46171501 |