noscriptMatlock 30X50MM SÁRGARÉZ LAKAT | Cromwell Tools

Matlock

30X50MM SÁRGARÉZ LAKAT

SKU:

MTL9506732K

Ft3490.00

ÁFA nélkül

Ft4432.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Tömör sárgaréz test, edzett acél kengyellel, kettős reteszeléssel. Beltéri vagy kültéri használatra, minimális és közepes biztonság között. 20 mm: 3 csapos henger. 30 és 40 mm: 4 csapos henger, 50 és 60 mm: 5 csapos henger. *Csak egy reteszeléssel


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs anyaga

    Edzettacél vágóélek.

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140152557

    ECLASS Code

    25010105

    Időjárásálló

    Igen

    Karosszéria színe

    Gold

    Kengyelátmérő

    5.5mm

    Kulcs típusa

    Különböző kulcsos

    Lakat típusa

    Kulcsos lakat

    Mennyiség a csomagban

    Egyszeres

    Test anyaga

    Sárgaréz

    Test szélessége

    30mm

    UNSPSC Code

    46171501