Ft3400.00
ÁFA nélkül
Ft4318.00
ÁFÁ-val
6 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
A Matlock masszív sárgaréz lakatok minimális és közepes szintű kültéri és beltéri biztonságot nyújtanak, garázsokon, szekrényeken, szerszámosládákon, kapukon, tehergépkocsi ajtókon, üzleteken, kerékpárokon stb. Különböz' méretekben áll rendelkezésre, a Matlock sárgaréz lakatok sárgaréz vázzal és meger'sített acélból készült lakatkengyellel rendelkeznek, 3 vagy 4 számkombinációval.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bilincs anyaga | Edzettacél vágóélek. |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140243996 |
ECLASS Code | 25010105 |
Gyártó cikkszáma | RB30 |
Időjárásálló | Igen |
Karosszéria színe | Bronz |
Kengyelátmérő | 5mm |
Kulcs típusa | Kombinált készletek, Kombinált szettek |
Lakat típusa | Kombinált lakat |
Mennyiség a csomagban | Egyszeres |
Test anyaga | Sárgaréz |
Test szélessége | 30mm |
UNSPSC Code | 46171501 |