noscriptBrady 051339 SAFETY PADLOCK KEYED DIFFERENTLY RED | Cromwell Tools

Brady

051339 SAFETY PADLOCK KEYED DIFFERENTLY RED

SKU:

BDY9502010A

Ft11702.00

ÁFA nélkül

Ft14861.54

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (15)

    A termék részletei

    Non-conductive, non-sparking reinforced nylon with a hardened steel shackle, to produce a padlock that is impact resistant and chemical and corrosion resistant. The key will not release until the shackle is closed. Patented insulated key chamber to protect workers from shocks when the key is inserted.
    Each padlock is supplied with one key.
    Dimensions:
    Body width: 25 x 38mm
    Shackle diameter x clearance: 6.5 x 38mm


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs anyaga

    Acél

    Bilincs hossza

    38.1mm

    Brand

    Brady

    ECLASS Code

    25010105

    Gyártó cikkszáma

    51339

    Időjárásálló

    Igen

    Karosszéria színe

    Piros

    Kengyelátmérő

    6.35mm

    Kulcs típusa

    Különböző kulcsos

    Lakat típusa

    Kulcsos zárható lakat

    Mennyiség a csomagban

    Egyszeres

    Test anyaga

    Nejlon

    Test szélessége

    38.1mm

    UNSPSC Code

    46171501