noscriptMatlock LAMINÁLT RÉZLAKATOK | Cromwell Tools

Matlock

LAMINÁLT RÉZLAKATOK

SKU:

MTL9509940K

Ft330.00

ÁFA nélkül

Ft419.10

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Laminált rézlakatok Laminált réz test, réz kengyellel, kett's reteszeléssel, egy csapos hengerrel. Beltéri vagy kültéri használatra, minimális és közepes biztonság között. A kulcs 20.000 db-onként változik.


    Key Blank = Nyerskulcs


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél Sárgaréz

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140326699

    Gyártó cikkszáma

    KB801

    Használatra ezzel:

    Matlock 30 mm x 18,5 mm rétegelt acél lakattal

    Kulcs típusa

    Üres kulcs

    UNSPSC Code

    46171505