Ft300.00
ÁFA nélkül
Ft381.00
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Laminált rézlakatok Laminált réz test, réz kengyellel, kett's reteszeléssel, egy csapos hengerrel. Beltéri vagy kültéri használatra, minimális és közepes biztonság között. A kulcs 20.000 db-onként változik.
Key Blank = Nyerskulcs
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél Sárgaréz |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140326705 |
Gyártó cikkszáma | KB802 |
Használatra ezzel: | Matlock 40 mm - 65 mm rétegelt acél lakatok |
Kulcs típusa | Üres kulcs |
UNSPSC Code | 46171505 |