noscriptMatlock KB6 NYERSKULCS | Cromwell Tools

Matlock

KB6 NYERSKULCS

SKU:

MTL9509930K

Ft330.00

ÁFA nélkül

Ft419.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Krómozott és nikkelezett, edzett, tömör acél test, cserélhető, molibdénnel ötvözött acélból készült, vágásbiztos kengyellel. Kettős reteszeléssel és fúrásvédett, 6 csapos, réz hengerrel. Beltéri vagy kültéri használatra, közepes és maximális biztonság között.
    A kulcs 20 000 db-onként változik.


    Key Blank = Nyerskulcs


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Sárgaréz

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140326682

    Gyártó cikkszáma

    KB6

    Használatra ezzel:

    Matlock 38 mm - 50 mm réz lakatok

    Kulcs típusa

    Üres kulcs

    UNSPSC Code

    46171505