Matlock

IDŐJÁRÁSÁLLÓ LAKATOK REJTETT KENGYELLEL

SKU:

MTL9509970K

Ft290.00

ÁFA nélkül

Ft368.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Laminált acél test, edzett acél kengyellel, kettős reteszeléssel és fúrásvédett hengerrel. A PU bevonat extra jó időjárásálló tulajdonságot biztosít. Alkalmas közepes biztonsági igényekhez beltéri vagy kültéri alkalmazásra, extrém korróziós környezetben is. Javasolt alkalmazási területek: tengerhajózás, söripari raktározás, szállítás, egyéb raktározási területek. Több színben is kapható. Időjárásálló kulcsborítóval.


    Nyerskulcs = Key Blank


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140326712

    Gyártó cikkszáma

    KBWP-R14

    Használatra ezzel:

    Matlock 50 mm - 75 mm PU bevonatú rétegelt acél lakatok

    Kulcs típusa

    Üres kulcs

    UNSPSC Code

    46171505