Ft47900.00
ÁFA nélkül
Ft60833.00
ÁFÁ-val
A karbantartáshoz készült elnyelőlapok és -tekercsek ideális megoldást kínálnak az általános karbantartáshoz. Felszívják a munkahelyen a kisebb kiömléseket és szivárgásokat, valamint elnyelik a legtöbb folyadékot, többek között az olajokat, üzemanyagokat, oldószereket, hűtőfolyadékokat, vizet, tejet, bort és élelmiszert. Kiválóak a kiömléskezelő készleteink és állomásaink kiegészítéséhez.
Karbantartási zokni
Polipropilén termék polipropilén ujjban.
• A BS 7959 szabvány szerint bevizsgálva
SOL7421000A
Méret: 7,5 cm x 1,2 m
Mennyiség a csomagban: 20
Abszorpció: 100 l
SOL7421010H
Méret: 7,5 cm x 3 m
Mennyiség a csomagban: 8
Abszorpció: 100 l
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Solent Spill Control |
EAN | 5036140390805 |
ECLASS Code | 30010600 |
Environmental Claim | Core Fill 100% Recycled PP Fibre |
Felhasználási terület | Karbantartás |
Felszívóképesség | 100L Per Pack |
Mennyiség a csomagban | 8 |
Szabványoknak megfelet | BS 7959-3:2007 ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 |
Teljes hossz | 3000mm |
Típus | Zokni |
UNSPSC Code | 47131907 |