A csak olajhoz készült elnyelőlapok és -tekercsek ideális megoldást kínálnak az általános karbantartáshoz. Felszívják a munkahelyen a kisebb kiömléseket és szivárgásokat, valamint elnyelik a legtöbb folyadékot, többek között az olajokat, üzemanyagokat, oldószereket, hűtőfolyadékokat, vizet, tejet, bort és élelmiszert. Kiválóak a kiömléskezelő készleteink és állomásaink kiegészítéséhez.
Rúd csak olajhoz
Egy rögzített kötél fut az egyik oldalán a csavarodás megakadályozására, és végeken lévő rozsdamentes gyűrűkkel könnyen csatlakoztathatók, egy hosszabb védőkorlátot eredményezve.
• A BS 7959 szabvány szerint bevizsgálva.
SOL7421840A
Méret: 13 cm x 3 m
Mennyiség a csomagban: 4
Abszorpció: 120 l
SOL7421845F
Méret: 20 cm x 3 m
Mennyiség a csomagban: 4
Abszorpció: 320 l