Ft85080.00
ÁFA nélkül
Ft108051.60
ÁFÁ-val
2 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
A karbantartáshoz készült elnyelőlapok és -tekercsek ideális megoldást kínálnak az általános karbantartáshoz. Fekete vagy szürke színűek. Felszívják a munkahelyen a kisebb kiömléseket és szivárgásokat, valamint elnyelik a víz- és olajalapú folyadékokat egyaránt. Kiválóak a kiömléskezelő készleteink és állomásaink kiegészítéséhez.
Tartalék tekercsek
• A BS 7959 szabvány szerint bevizsgálva.
SOL-742-0805F
Méret: 50 cm x 40 m
Abszorpció: 120 l
SOL-742-0855K
Méret: 80 cm x 40 m
Abszorpció: 189 l
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Solent Spill Control |
ECLASS Code | 30020000 |
Felhasználási terület | Karbantartás |
Felszívóképesség | 189L |
Mennyiség a csomagban | Single Roll |
Szabványoknak megfelet | BS 7959-1:2004 |
Teljes hossz | 40m |
Teljes szélesség | 80cm |
UNSPSC Code | 47131909 |