noscriptSolent Spill Control S-ECO ELNYELŐ TEKERCSEK VEGYIANYAGOKHOZ 40CMX15M SOL7422230F | Cromwell Tools

Solent Spill Control

S-ECO ELNYELŐ TEKERCSEK VEGYIANYAGOKHOZ 40CMX15M

SKU:

SOL7422230F

MPN:

SOL7422230F

Ft29677.00

ÁFA nélkül

Ft37689.79

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Chemical Absorbent pads and rolls are an ideal solution, White in colour, they absorb oil based fluids only and repel water. They are also an excellent item to supplement our Spill Kits and Spill Centres.


    Features and Benefits
    • Absorbent capacity of 36L for effective clean up of spills
    • Suited for chemical spill clean up and colour coded yellow to reflect this
    • Supplied in a dispenser box and perforated for ease of deployment
    • Once used, the product must be disposed of in line with local and national regulations


    Standards
    • BS 7959-1:2004


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Solent Spill Control

    ECLASS Code

    30020000

    Felhasználási terület

    Vegyi

    Felszívóképesség

    36L

    Gyártó cikkszáma

    C0304015

    Mennyiség a csomagban

    Single Roll

    Teljes hossz

    15m

    Teljes szélesség

    40cm

    UNSPSC Code

    47131909