Ft29677.00
ÁFA nélkül
Ft37689.79
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Perforated Sheets on a roll.
Features and Benefits
• 44L absorbent capacity for effective clean up of spills
• Suited for chemical spills and colour coded yellow to convey this
• Supplied in a slot box and perforated for ease of deployment
• Once used, the product must be disposed of in line with local and national regulations
Standards
• BS 7959-1:2004
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Solent Spill Control |
ECLASS Code | 30020000 |
Felhasználási terület | Vegyi |
Felszívóképesség | 44L |
Gyártó cikkszáma | C2603822 |
Mennyiség a csomagban | Single Roll |
Szabványoknak megfelet | BS 7959-1:2004 |
Teljes hossz | 22 m |
Teljes szélesség | (3) 8cm |
UNSPSC Code | 47131909 |