Ft84480.00
ÁFA nélkül
Ft107289.60
ÁFÁ-val
3 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
A karbantartáshoz készült elnyelőlapok és -tekercsek ideális megoldást kínálnak az általános karbantartáshoz. Fekete vagy szürke színűek. Felszívják a munkahelyen a kisebb kiömléseket és szivárgásokat, valamint elnyelik a víz- és olajalapú folyadékokat egyaránt. Kiválóak a kiömléskezelő készleteink és állomásaink kiegészítéséhez.
Elnyelőtekercsek
• A BS 7959 szabvány szerint bevizsgálva
SOL7420840D
Méret: 38 cm x 40 m
Mennyiség a csomagban: 1
Abszorpció: 60 l
SOL7420825G
Méret: 50 cm x 40 m
Mennyiség a csomagban: 1
Abszorpció: 80 l
SOL7420830L
Méret: 80 cm x 40 m
Mennyiség a csomagban: 1
Abszorpció: 126 l
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Solent Spill Control |
EAN | 5036140390751 |
ECLASS Code | 30020000 |
Felhasználási terület | Karbantartás |
Felszívóképesség | 126L |
Mennyiség a csomagban | Egy csomag |
Szabványoknak megfelet | BS 7959-1:2004 |
Teljes hossz | 40m |
Teljes szélesség | 80cm |
UNSPSC Code | 47131909 |