noscriptSolent Spill Control PVC HÁTOLDALÚ LAPOK 38CMX40M SOL7420840D | Cromwell Tools

Solent Spill Control

PVC HÁTOLDALÚ LAPOK 38CMX40M

SKU:

SOL7420840D

MPN:

SOL7420840D

Ft39090.00

ÁFA nélkül

Ft49644.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A karbantartáshoz készült elnyelőlapok és -tekercsek ideális megoldást kínálnak az általános karbantartáshoz. Fekete vagy szürke színűek. Felszívják a munkahelyen a kisebb kiömléseket és szivárgásokat, valamint elnyelik a víz- és olajalapú folyadékokat egyaránt. Kiválóak a kiömléskezelő készleteink és állomásaink kiegészítéséhez.


    Elnyelőtekercsek
    • A BS 7959 szabvány szerint bevizsgálva


    SOL7420840D
    Méret: 38 cm x 40 m
    Mennyiség a csomagban: 1
    Abszorpció: 60 l


    SOL7420825G
    Méret: 50 cm x 40 m
    Mennyiség a csomagban: 1
    Abszorpció: 80 l


    SOL7420830L
    Méret: 80 cm x 40 m
    Mennyiség a csomagban: 1
    Abszorpció: 126 l


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Solent Spill Control

    ECLASS Code

    30020000

    Felhasználási terület

    Karbantartás

    Felszívóképesség

    60L

    Mennyiség a csomagban

    Egy csomag

    Szabványoknak megfelet

    BS 7959-1:2004

    Teljes hossz

    40m

    Teljes szélesség

    (3) 8cm

    UNSPSC Code

    47131909