noscriptSolent Spill Control PERFORÁLT LAPOK TEKERCSBEN 38CMX22M SOL7420800A | Cromwell Tools

Solent Spill Control

PERFORÁLT LAPOK TEKERCSBEN 38CMX22M

SKU:

SOL7420800A

MPN:

SOL7420800A

Ft41170.00

ÁFA nélkül

Ft52285.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (21)

    A termék részletei

    A karbantartáshoz készült elnyelőlapok és -tekercsek ideális megoldást kínálnak az általános karbantartáshoz. Fekete vagy szürke színűek. Felszívják a munkahelyen a kisebb kiömléseket és szivárgásokat, valamint elnyelik a víz- és olajalapú folyadékokat egyaránt. Kiválóak a kiömléskezelő készleteink és állomásaink kiegészítéséhez.


    Gazdaságos rekeszes dobozban
    Perforált lapok tekercsben
    • A BS 7959 szabvány szerint bevizsgálva.


    Méret: 38 cm x 22 m
    Mennyiség a csomagban: 1
    Abszorpció: 44 l


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Solent Spill Control

    ECLASS Code

    30020000

    Felhasználási terület

    Karbantartás

    Felszívóképesség

    44L

    Mennyiség a csomagban

    Egy csomag

    Szabványoknak megfelet

    ISO 9001

    Teljes hossz

    22 m

    Teljes szélesség

    (3) 8cm

    UNSPSC Code

    47131909