Ft62250.00
ÁFA nélkül
Ft79057.50
ÁFÁ-val
A karbantartáshoz készült elnyelőlapok és -tekercsek ideális megoldást kínálnak az általános karbantartáshoz. Fekete vagy szürke színűek. Felszívják a munkahelyen a kisebb kiömléseket és szivárgásokat, valamint elnyelik a víz- és olajalapú folyadékokat egyaránt. Kiválóak a kiömléskezelő készleteink és állomásaink kiegészítéséhez.
Lapok
• A BS 7959 szabvány szerint bevizsgálva.
Méret: 50 x 40 cm
Mennyiség a csomagban: 50, 100 vagy 200
Abszorpció: 40/80/100 l
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Solent Spill Control |
ECLASS Code | 30020000 |
Felhasználási terület | Karbantartás |
Felszívóképesség | 100L Per Pack |
Mennyiség a csomagban | 200 |
Szabványoknak megfelet | ISO 9001 |
Teljes hossz | 50cm |
Teljes szélesség | 40cm |
Típus | Párna |
UNSPSC Code | 47131909 |