noscriptSitesafe 0.9MX3.0M BORDÁZOTT SZŐNYEG SD010703SSF | Cromwell Tools

Sitesafe

0.9MX3.0M BORDÁZOTT SZŐNYEG

SKU:

SSF9468719K

MPN:

SD010703SSF

Ft192030.00

ÁFA nélkül

Ft243878.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (27)

    A termék részletei

    A kemény talajon, hosszú ideig tartó, egyhelyben történő állás, fáradtság elleni szőnyegek nélkül, fájdalmat és kényelmetlenséget okoz a lábakban, háton. A fáradtság csökkenti a koncentrálás és ebből kifolyólag a termelékenységet. A fáradtság elleni szőnyeg növeli a munkások kényelmét és termelékenységét azáltal, hogy csökkenti a stresszt, fáradtságot és fájdalmat, amelyet a kemény talajon történő állás okozna. A fáradtság elleni szőnyegek munkahelyen történő bevezetésével kedvezőbb környezet alakítható ki, ami viszont elősegíti a koncentrálást és növeli a termelékenységet.


    Bordázott szőnyeg
    Tartós szőnyeg, kemény, kopásálló gumiból. Finom, bordázott felület a hatékony tapadásért. Szigetel a hideg betontalaj ellen.
    Szín: fekete. Vastagság: 3mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Sitesafe

    EAN

    5036140253582

    ECLASS Code

    22460201

    Felületkezelés

    - Gyémánt

    Gyártó cikkszáma

    SD010703SSF

    Szín

    Fekete Sárga

    Szőnyeg anyaga

    Vinyl

    Teljes hossz

    300cm

    Teljes szélesség

    90cm

    Teljes vastagság

    12.5mm

    Terméktípus

    Fáradtság elleni szőnyeg

    UNSPSC Code

    52101510