Ft549488.00
ÁFA nélkül
Ft697849.76
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Provides comfortable underfoot cushioning. Reduces pressure pain caused by prolonged standing. Protects from the effects of a hard, cold concrete floor. Ribbed surface reduces the risk of slipping. Fire tested to DIN 54332 (B2) part of DIN 4102. Conforms to slip resistance test DIN 51130. Thickness: 9mm. Colour: grey only.
Please allow 5 - 7 days for delivery.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Coba |
EAN | 5060087950273 |
ECLASS Code | 22460201 |
Felületkezelés | bordázott |
Gyártó cikkszáma | AL060003 |
Szín | Szürke |
Szőnyeg anyaga | Vinyl |
Teljes hossz | 1830cm |
Teljes szélesség | 90cm |
Teljes vastagság | 9mm |
Terméktípus | Fáradtság elleni szőnyeg |
UNSPSC Code | 52101510 |