noscriptSitesafe 0.7MX0.8M SZŐNYEG CL010004SSF | Cromwell Tools

Sitesafe

0.7MX0.8M SZŐNYEG

SKU:

SSF9462640D

MPN:

CL010004SSF

Ft31770.00

ÁFA nélkül

Ft40347.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (27)

    A termék részletei

    A kemény talajon, hosszú ideig tartó, egyhelyben történő állás, fáradtság elleni szőnyegek nélkül, fájdalmat és kényelmetlenséget okoz a lábakban, háton. A fáradtság csökkenti a koncentrálás és ebből kifolyólag a termelékenységet. A fáradtság elleni szőnyeg növeli a munkások kényelmét és termelékenységét azáltal, hogy csökkenti a stresszt, fáradtságot és fájdalmat, amelyet a kemény talajon történő állás okozna. A fáradtság elleni szőnyegek munkahelyen történő bevezetésével kedvezőbb környezet alakítható ki, ami viszont elősegíti a koncentrálást és növeli a termelékenységet.


    Gyémánt zóna
    Extrém módon kopásálló gumiból mely használható magas hőmérsékletű környezetekben. Gyémánt alakú felület mely magas tapadást biztosít és könnyen tisztítható. Egymásba illeszthető rendszer amely lehetővé teszi bármilyen hosszúságú szőnyeg kialakítását. Szigetelést is nyújt a hideg talaj ellen.
    Szín: fekete. Vastagság: 12.5mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Sitesafe

    EAN

    5036140232334

    ECLASS Code

    22460201

    Felületkezelés

    - Gyémánt

    Gyártó cikkszáma

    CL010004SSF

    Szín

    Fekete

    Szőnyeg anyaga

    SBR gumi

    Teljes hossz

    80cm

    Teljes szélesség

    70cm

    Teljes vastagság

    12.5mm

    Terméktípus

    Fáradtság elleni szőnyeg

    UNSPSC Code

    52101510