noscriptMatlock LOCKOUT FIGYELMEZTETŐ CÍMKÉK - KÉTOLDALAS (10DB) LOK050 | Cromwell Tools

Matlock

LOCKOUT FIGYELMEZTETŐ CÍMKÉK - KÉTOLDALAS (10DB)

SKU:

MTL9508520K

MPN:

LOK050

Ft6530.00

ÁFA nélkül

Ft8293.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (11)

    A termék részletei

    Tagout egy címke elhelyezését jelenti, mely figyelmeztet arra, hogy a címkével ellátott berendezések addig NEM HASZNÁLHATÓK amíg a címkét el nem távolították. A címkén fel kell tüntetni, hogy ki helyezte fel a címkét ill. hogy ki távolíthatja el. A címkék rugalmas polieszterből készülnek, mely ellenáll olajnak, víznek és extrém hőmérsékleteknek. Matt felületűek, melyre könnyen lehet írni golyóstollal vagy markerrel. Rendelésre más felirattal is rendelhető. 10 címke per csomag.
    Méret: 75 x 160mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140230101

    Leírás

    Do Not Operate (üzemen kívül)

    Magasság

    135mm

    Mennyiség a csomagban

    10

    Szélesség

    75mm

    Szín

    Piros

    Típus

    Ne használjon címkéket

    UNSPSC Code

    81141804