noscriptSolent Spill Control SCG025 FELSZÍVÓ GRANULÁTUM 20LTRZACSKÓ SCG025 | Cromwell Tools

Solent Spill Control

SCG025 FELSZÍVÓ GRANULÁTUM 20LTRZACSKÓ

SKU:

SOL7428250A

MPN:

SCG025

Ft4477.00

ÁFA nélkül

Ft5685.79

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Industrial general purpose granules made from a naturally occurring mineral, Attapulgite, which can be used for absorbing most fluids including water, oil and fuels. Supplied in a 20 litre bag with an absorbency of roughly 12 litres per bag.


    Features and Benefits
    • Absorbent capacity of 12L ensures effective coverage of your spill
    • Suitable for use when soaking up fuels, oil, water and most non-hazardous liquids
    • Quick and easy to use and can be spread via hand
    • Non-toxic, chemically inert and dust-free granules for user safety
    • Granules are flame-resistant and 100% natural for maximum safety
    • Can be used both indoors and outdoors
    • Choose a safe place for disposal depending on local regulations and the nature of the spillage


    Standards
    • BS 7959-1:2004
    • ISO 14001
    • ISO 9001
    • BS 46 Part 7, Class 1


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Clay

    Brand

    Solent Spill Control

    Csomag mérete

    Egyszeres

    EAN

    5036140052246

    ECLASS Code

    30060101

    Felhasználási terület

    Oil

    Felszívóképesség

    12L

    Méret

    20L

    Speciális funkciók

    Chemically Inert Dust-Free Fire Resistant Non-Toxic

    Szabványoknak megfelet

    ISO 9001

    Típus

    Granulátum

    UNSPSC Code

    47131902