noscriptOxford CSAPOS MÉRŐÓRA 1OMMX0.01MMX0-100 | Cromwell Tools

Oxford

CSAPOS MÉRŐÓRA 1OMMX0.01MMX0-100

SKU:

OXD3008500K

Ft12990.00

ÁFA nélkül

Ft16497.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    58 mm-es (21/4") házzal
    Az Oxford csapos mér'órák hosszú élettartamúak, és kétfajta méretben készülnek. Ütésálló mechanika, és jól leovasható számlap nullpont állítási lehet'séggel. Az összes típus működik mindkét irányban. Méretpontos tárolódobozban, tartozékokkal együtt
    kerül forgalomba. Mattkrómozott ház és fekete oxidált tűrésjelz'.
    1/4" bels' átmér'jű eltolt fül a hátlapon, 5/16" átmér'jű befogószár.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Oxford

    EAN

    5036140153882

    ECLASS Code

    21170308

    Felbontás

    0.01mm

    Olvasás

    0-100

    Tárcsa átmérője

    58mm

    Tömeg

    440g

    UNSPSC Code

    41111600

    Út

    10mm