Kennedy

SZAKADÁSVIZSGÁLÓ NAGY IGÉNYBEVÉTELRE 6/24V

SKU:

KEN5031060K

Ft4900.00

ÁFA nélkül

Ft6223.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Feszültség alatt lévő hálózathoz használható, 6, 12, és 24 V-os jármű villamossági rendszereknél. Beméri a rövidzárlatot, földelést, megszakított áramkört. 1.4 m-es erős vezetékkel és rugós nyomáscsökkentővel. Szuper hegyes megeresztett acél mérőelektród szigetelésen keresztül történő mérésre. Mérőelektród hossza 100 mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140010130

    ECLASS Code

    27200308

    Max. AC feszültség

    6/24V

    osztás hossza

    1400mm

    Szonda hossza

    100mm

    Tömeg

    215g

    További jellemzők

    rozsdamentes acél szonda

    UNSPSC Code

    25173303