Kennedy

STANDARD SZAKADÁSVIZSGÁLÓ 6/12V

SKU:

KEN5031020K

Ft2080.00

ÁFA nélkül

Ft2641.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Feszültség alatt lévő hálózathoz használható, 6 és 12 V-os jármű villamossági rendszereknél. Beméri a rövidzárlatot, földelést, megszakított áramkört. 1 m-es vezetékkel. Szuper hegyes megeresztett acél mérőelektród szigetelésen keresztül történő mérésre. Mérőelektród hossza 45 mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140010123

    ECLASS Code

    27200308

    Max. AC feszültség

    6/12V

    osztás hossza

    1000mm

    Szonda hossza

    45mm

    Tömeg

    80g

    További jellemzők

    edzett acél szonda

    UNSPSC Code

    25173303