noscriptKennedy UNIVERZÁLIS GÖMBFEJKINYOMÓ | Cromwell Tools

Kennedy

UNIVERZÁLIS GÖMBFEJKINYOMÓ

SKU:

KEN5031400K

Ft11810.00

ÁFA nélkül

Ft14998.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Süllyesztékben kovácsolt ötvözött acélból gyártva vékony, kúpos, villás pofával a szűk helyekhez való könnyebb hozzáférés érdekében. Alkalmas a legtöbb személygépkocsi és könnyű haszonjármű gömbcsuklójához.


    160 mm teljes hossz - Jól hozzáférhető
    Szűk és nehezen hozzáférhető helyekhez tervezték, első­sorban ázsiai import járművekhez.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Csavar anyaga

    Edzettacél vágóélek.

    EAN

    5036140012264

    ECLASS Code

    21049090

    Egy darab súlya

    0.74kg

    Kapacitás

    22mm

    Pofa anyaga

    Ötvözött acél

    Terméktípus

    Gömbcsuklólehúzó 334

    Torok szélessége

    22mm

    Torokmélység

    22mm

    További jellemzők

    Alkalmas szinte minden személyautóra és könnyű tehergépjárműre Nehezen elérhető és zárt területeken való használatra tervezték

    UNSPSC Code

    27140000