noscriptSykes-Pickavant GOMBFEJKINYOMO TGK-HOZ 8070000 | Cromwell Tools

Sykes-Pickavant

GOMBFEJKINYOMO TGK-HOZ

SKU:

SYK5032003C

MPN:

8070000

Ft115387.00

ÁFA nélkül

Ft146541.49

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (14)

    A termék részletei

    Strong, heavy duty body, with strengthened fork and lever, allows for greater force to be applied. Can be upgraded to hydraulic power (use Sykes Pickavant 08075000 Upgrade Kit)
    Throat depth: 50mm.
    Throat width: 36mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Sykes-Pickavant

    EAN

    5012737976799

    ECLASS Code

    21049090

    Egy darab súlya

    4.55kg

    Gyártó cikkszáma

    080700

    Kapacitás

    70mm

    Terméktípus

    Gömbcsuklólehúzó 334

    Torok szélessége

    36mm

    Torokmélység

    50mm

    További jellemzők

    Frissíthető hidraulikus teljesítményre

    UNSPSC Code

    27140000