Ft24248.00
ÁFA nélkül
Ft30794.96
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Strengthened steel body and forks. The longer length allows greater force to be applied to separate the ball joint, can be used from outside the wing.
Throat depth: 88mm. Overall length: 420mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Sykes-Pickavant |
EAN | 5012737796229 |
ECLASS Code | 21049090 |
Egy darab súlya | 1.1kg |
Gyártó cikkszáma | 080600 |
Kapacitás | 18mm |
Pofa anyaga | Acél |
Terméktípus | Gömbcsukló elválasztó kar típusa |
Torokmélység | 88mm |
További jellemzők | Megerősített acél test és villa |
UNSPSC Code | 27140000 |