Ft349500.00
ÁFA nélkül
Ft443865.00
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Ideális préseléshez, hajlításhoz és sajtoláshoz. Alkalmas nagy igénybevételű napi használatra iparban és autószerelő műhelyekben. A két merevítőpánttal felszerelt, gyárilag hegesztett acélváz stabilitást biztosít, az állítható munkalap pedig rugalmasságot és kényelmet nyújt. A pumpa és a présfej levehető, így a hidraulika más célra is felhasználható, amíg a préselőgépre nincs szükség. Hidraulikus mérőórával felszerelve.
Teherbírás: 10 tonna.
A hidraulikus préselőgépek ideálisak munkadarabok összeillesztéséhez, kiegyenesítéséhez,gyártási műveletekhez, minőségellenőrzéshez, karbantartáshoz, termékteszteléshez, hajlításhoz, alakításhoz, lyukasztáshoz és vágáshoz.
Típusszám...HBP010.
Teherbírás...10 tonna.
Présfej mozgástere...150mm.
Toldócsavar...60mm.
Présfej max. távolsága a munkalaptól...300mm.
Présfej min. távolsága a munkalaptól...90mm.
Munkalap térköze...140mm.
Munkalap szélessége...360mm.
Teljes magasság....895mm.
Hidraulikus mérőóra...Van.
Súly...47kg.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Állítható magasságú munkaasztal | 3 x 100mm |
Asztali rekesz | 140mm |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140014527 |
ECLASS Code | 21110000 |
Egy darab súlya | 47kg |
Gyártó cikkszáma | HBP010 |
Kapacitás | 10 tonna |
Kos min/max magassága az asztalhoz | 90-től 300-igmm |
Kos ütése | 150mm |
Munkaasztal szélessége | 360mm |
Talp mérete (Sz x M) | 545 x 305mm |
Teljes magasság | 895mm |
Teljes szélesség | 480mm |
Terméktípus | Asztalprés |
További jellemzők | Hidraulikus mérőműszer mellékelve Ideális préseléshez, hajlításhoz és extrudáláshoz |
UNSPSC Code | 27121500 |