noscriptKennedy TÖMÍTÉSJAVÍTÓ KÉSZLETEK AZASZTALI PRÉSEKHEZ M0031 | Cromwell Tools

Kennedy

TÖMÍTÉSJAVÍTÓ KÉSZLETEK AZASZTALI PRÉSEKHEZ

SKU:

KEN5675570K

MPN:

M0031

Ft17101.00

ÁFA nélkül

Ft21718.27

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (12)

    A termék részletei

    To suit the Kennedy Hydraulic Bench Press (KEN-985-5000K) illustrated.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Állítható magasságú munkaasztal

    3 x 100mm

    Asztali rekesz

    140mm

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140297722

    ECLASS Code

    21110000

    Egy darab súlya

    47kg

    Gyártó cikkszáma

    M0031

    Kapacitás

    10 tonna

    Kos ütése

    150mm

    Munkaasztal szélessége

    360mm

    Talp mérete (Sz x M)

    480 x 305mm

    Teljes magasság

    895mm

    Teljes szélesség

    545mm

    Terméktípus

    Nyomásmérő.

    További jellemzők

    Gauge To Fit HBP010

    UNSPSC Code

    27121500